37031 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIPROPILENE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/110 N-CH
Maniglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/110 N-CH
Rubix:160000000515516
Produttore:37031
EAN:4045525277595




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 109 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37031 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIPROPILENE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/110 N-CH
Maniglia a ponte in tecnopolimero PP nero rinforzato con fibra di vetro, per viti a testa cilindrica con esagono incassato. Cod. 37031 (M.443/110 N-CH).
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 109 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 21 mm |
| Capacità di carico | 173,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore