150012 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE M.443/140-6 AE-V0
Maniglie a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/140-6 AE-V0
Rubix:160000001668926
EAN:8055007395361


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 137 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150012 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE M.443/140-6 AE-V0
Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 137 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 356,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore