GN.16142-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-78-M8-OS
GN 300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16142
Rubix:160000000520160



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16142-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-78-M8-OS
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 0,123 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
