GN.15231-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-45-M6-25-SW
GN 300.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15231
Rubix:160000000520144



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15231-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-45-M6-25-SW
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
