Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27109
Rubix:160000000520381



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27109-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-128-BL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 183 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
