GN.27116-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-192-SW

GN 565

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.27116
Rubix:160000000520383
GN.27116-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-192-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza192 mm
Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.27116-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-192-SW


Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati

Punti di forza

•Lengths and colours other than the standard executions

Informazioni tecniche


Attributi
Peso245 g
Lunghezza192 mm
Materiale/finituraAlluminio
Diametro8 mm
Capacità di carico305,8 kg
16,97 IVA esclusa
/ Unità
20,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza