36221 - MANIGLIA A LEVA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO QUADRO M.180/80 B-7X7
M.180
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:36221
Rubix:160000000515507



Documenti
Dettagli del prodotto : 36221 - MANIGLIA A LEVA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO QUADRO M.180/80 B-7X7
Maniglie a leva
Maniglie a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Lunghezza | 79 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 22 mm |
| Capacità di carico | 0,056 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
