Riferimenti
Elesa+Ganter:RHSK-79.R118.7035
Rubix:160000000542650



Documenti
Dettagli del prodotto : RHSK-79.R118.7035 SK-79.R118.7035
Maniglie a scomparsa da incasso
Maniglie a scomparsa da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 212 g |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
