32439 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/55 P-M8X20-C9
L.652-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/55 p-M8x20
Rubix:160000000513670
Produttore:32439
EAN:4045525294370




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 56,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32439 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/55 P-M8X20-C9
Maniglia con prigioniero filettato
Maniglia con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Lunghezza | 56,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore