240241-C8 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. BRUNITO VITE FILETTATA ERM.63 P-M6X32-C8
ERM-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:240241-C8
Rubix:160000000522189



Documenti
Dettagli del prodotto : 240241-C8 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. BRUNITO VITE FILETTATA ERM.63 P-M6X32-C8
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73,5 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
