42511 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.100 A-M12-C9
MR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:42511
Rubix:160000000515862
EAN:08055007113156




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42511 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.100 A-M12-C9
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 112 g |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore