37136 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA SVASATA M.443/140-SH
M.443-SH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/140-SH
Rubix:160000000515522
Produttore:37136
EAN:4045525277694



Documenti
Dettagli del prodotto : 37136 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA SVASATA M.443/140-SH
Maniglia con fori passanti per viti a testa svasata piana
Maniglia con fori passanti per viti a testa svasata piana
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Lunghezza | 137 mm |
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
