GN.10445-MANIGLIA A LEVA ACCIAIO FORO PASSANTE CILINDRICO DIN 6337-160-B20-L
DIN 6337
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.10445
Rubix:160000000518557



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.10445-MANIGLIA A LEVA ACCIAIO FORO PASSANTE CILINDRICO DIN 6337-160-B20-L
Maniglie a leva
Maniglie a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 415 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
