234333-C3 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ERX.63-P-M8X16-C3

ERX-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:234333-C3
Rubix:160000000521780
234333-C3 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ERX.63-P-M8X16-C3

Riepilogo info tecniche

Lunghezza16 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 234333-C3 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ERX.63-P-M8X16-C3


Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido

Punti di forza

•Absolute electric insulation for the operator
No visible steel parts subject to rust
More comfortable lever release

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro8 mm
Capacità di carico49,9 kg
2,26 IVA esclusa
/ Unità
2,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

16 mm