Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27077
Rubix:160000000540749



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27077-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-117-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 166 g |
|---|---|
| Lunghezza | 117 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 26 mm |
| Capacità di carico | 600 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
