142161 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. MRX.80-SST-M10
MRX-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.80-SST-M10
Rubix:160000000515949
Produttore:142161
EAN:8055007005765




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 142161 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. MRX.80-SST-M10
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Lunghezza | 92 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore