37297-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/150 B-M8-C2
37288
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37297
Rubix:160000000516034




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37297-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/150 B-M8-C2
M.543/120 B-M6-C9
M.543/150 B-M8-C2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 132,5 mm |
| Capacità di carico | 203,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore