Riferimenti
Elesa+Ganter:RHRG-1S.100.84
Rubix:160000000518716




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHRG-1S.100.84 RG-1S.100.84
Maniglie sagomate
Maniglie sagomate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione