41141 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.40 A-M6-C9
MR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41141
Rubix:160000000515686




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41141 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.40 A-M6-C9
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione