GN.26521-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-10-120-CR
GN 425
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26521
Rubix:160000000518169



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26521-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-10-120-CR
Maniglia, fori ciechi filettati
Maniglia, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 109 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 3000 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
