GN.21121-MANIGLIA A LEVA GHISA O ACCIAIO INOX GHISA GN 206-25-M12
GN 206
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.21121
Rubix:160000000518008



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21121-MANIGLIA A LEVA GHISA O ACCIAIO INOX GHISA GN 206-25-M12
Maniglie a leva
Maniglie a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 128 g |
|---|---|
| Lunghezza | 87 mm |
| Materiale/finitura | Ferro |
| Diametro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
