141191 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. MRX.40-SST-M6
MRX-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.40-SST-M6
Rubix:160000000515907
Produttore:141191
EAN:8055007005314




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 141191 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. MRX.40-SST-M6
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore