GN.15911-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-30-M5-20-SW
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15911
Rubix:160000000523268



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15911-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-30-M5-20-SW
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
20 mm
