261401-C1 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO ERB.115-PF-C1
ERB-PF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:261401-C1
Rubix:160000001669247
EAN:08055007435647




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 115 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261401-C1 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO ERB.115-PF-C1
Maniglie bidirezionali da incasso
Maniglie bidirezionali da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Lunghezza | 115 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 58 mm |
| Capacità di carico | 61,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore