Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27144
Rubix:160000000523504



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27144-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-192-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 245 g |
|---|---|
| Lunghezza | 192 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 305,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
