GN.27312-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-26-160-A-SW
GN 565.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 565.2-26-160-A-SW
Rubix:160000000520397
Produttore:GN 565.2-26-160-A-SW
EAN:4045525295759



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27312-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-26-160-A-SW
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 26 mm |
| Capacità di carico | 489 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
