37201 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/200-CH-C9
Maniglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/200-CH-C9
Rubix:160000000515531
Produttore:37201
EAN:4045525277434

Documenti
Dettagli del prodotto : 37201 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/200-CH-C9
Elesa+ganter maniglia a staffa m.443/200-ch-c9
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 196 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 285,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
