140354-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRT.65-P-M8X30-C1
MRT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:140354-C1
Rubix:160000000530327
EAN:08055007004850




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140354-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRT.65-P-M8X30-C1
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione