Riferimenti
Elesa+Ganter:37871
Rubix:160000000515564



Documenti
Dettagli del prodotto : 37871 M.1066 FM/30-500-EP
Tubo in alluminio rivestimento grafite metallizzato, montaggio frontale
Tubo in alluminio rivestimento grafite metallizzato, montaggio frontale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Lunghezza | 565 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 30 mm |
| Capacità di carico | 153 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
