GN.27439-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX AISI 304 FINITURA MAT FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.5-20-200-A-GS
GN 565.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27439
Rubix:160000000540773




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27439-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX AISI 304 FINITURA MAT FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.5-20-200-A-GS
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 13 mm |
| Capacità di carico | 418 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione