GN.27102-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-128-SW

GN 565

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.27102
Rubix:160000000518269
GN.27102-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-128-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza128 mm
Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.27102-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-128-SW


Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati

Punti di forza

•Lengths and colours other than the standard executions

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Lunghezza128 mm
Materiale/finituraAlluminio
Diametro20 mm
9,55 IVA esclusa
/ Unità
11,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza