Riferimenti
Elesa+Ganter:RHS1-12.055.04
Rubix:160000000518623



Documenti
Dettagli del prodotto : RHS1-12.055.04 S1-12.055.04
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Lunghezza | 69 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
