GN.26705-MANIGLIA A DOPPIA CURVA ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425.1-10-100-CR
GN 425.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26705
Rubix:160000000520364



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26705-MANIGLIA A DOPPIA CURVA ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425.1-10-100-CR
Maniglie a doppia curva
Maniglie a doppia curva
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
