141372 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX MRX.40-SST-P-M6X20
MRX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.40-SST-p-M6x20
Rubix:160000000515918
Produttore:141372
EAN:8055007005437




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 141372 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX MRX.40-SST-P-M6X20
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore