GN.27306-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-26-128-A-SW
GN 565.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27306
Rubix:160000000520395



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27306-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-26-128-A-SW
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 240 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
