43961 - MANIGLIA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO MSP.100-B M6
MSP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:43961
Rubix:160000000530701




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43961 - MANIGLIA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO MSP.100-B M6
Maniglie di sicurezza per protezioni
Maniglie di sicurezza per protezioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 305,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione