Riferimenti
Elesa+Ganter:RHSK-50.R184.9005
Rubix:160000000542647



Documenti
Dettagli del prodotto : RHSK-50.R184.9005 SK-50.R184.9005
Maniglie a scomparsa da incasso
Maniglie a scomparsa da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 184 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
