GN.27301-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-20-128-A-BL
GN 565.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27301
Rubix:160000000520392



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27301-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-20-128-A-BL
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 203,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
