261121-C6 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CAVITA' APERTA SENZA PORTELLO EPR.120-SH-C6
EPR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:261121-C6
Rubix:160000000522801




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261121-C6 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CAVITA' APERTA SENZA PORTELLO EPR.120-SH-C6
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 64 mm |
| Capacità di carico | 122,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore