141371 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX MRX.40-SST-P-M6X16
MRX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.40-SST-p-M6x16
Rubix:160000000515917
Produttore:141371




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 141371 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX MRX.40-SST-P-M6X16
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore