GN.16111-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-45-M6-SW
GN 300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16111
Rubix:160000000518059



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16111-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-45-M6-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
