Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27042
Rubix:160000000523494




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 120,25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27042-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 427-12-120-SW
Maniglie
Maniglie
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120,25 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 12 mm |
| Capacità di carico | 45,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione