241161-C9 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.44 SST-P-M6X32-C9
ERM-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:241161-C9
Rubix:160000000522518




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 241161-C9 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.44 SST-P-M6X32-C9
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore