41569 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X60-C9

Maniglia regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:41569
Rubix:160000000515771
41569 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X60-C9

Riepilogo info tecniche

Lunghezza73 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 41569 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X60-C9


Perno filettato in acciaio brunito, estremità piatta smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi dati tecnici a pagina A-11). Vite di fissaggio in acciaio brunito, molla di ritorno in acciaio inox AISI 302
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio brunito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Lunghezza73 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro23 mm
3,70 IVA esclusa
/ Unità
4,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

73 mm