GN.26443-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-NI-8-88-GS
GN 425-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26443
Rubix:160000000523446




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 88 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26443-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-NI-8-88-GS
Maniglia, acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati
Maniglia, acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Lunghezza | 88 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 51 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione