GN.16382-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M10-50-OS

Maniglia regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.16382
Rubix:160000000520185
GN.16382-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M10-50-OS

Riepilogo info tecniche

Lunghezza50 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.16382-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M10-50-OS


Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso152 g
Lunghezza50 mm
Materiale/finituraZinco
Diametro10 mm
8,21 IVA esclusa
/ Unità
10,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

50 mm

Materiale/finitura