241357-C2 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.78 SST-P-M10X32-C2
ERM-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:241357-C2
Rubix:160000000522619




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 90,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 241357-C2 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.78 SST-P-M10X32-C2
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Lunghezza | 90,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione