142331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.80 P-M12X40
MRX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.80 p-M12x40
Rubix:160000000515962
Produttore:142331
EAN:4045525266612




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 142331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.80 P-M12X40
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
40 mm