51958-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.137-PF-C1

Maniglia di spinta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:PR.137-PF-C1
Rubix:160000000530991
Produttore:51958-C1
EAN:4045525881860
51958-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.137-PF-C1

Riepilogo info tecniche

Lunghezza137 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 51958-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.137-PF-C1


I valori di resistenza al sollevamento (F1) e all'estrazione (F2) riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate in laboratorio con maniglie assemblate su pannelli in lamiera rinforzata con spessore = 1,5 mm (rinforzati ai fini della prova).
Maniglie da incasso

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Lunghezza137 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
2,91 IVA esclusa
/ Unità
3,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza