GN.26632-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO FORMA APERTA MONTAGGIO POSTERIORE GN 559-162-B-SW
GN 565
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26632
Rubix:160000000523460



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26632-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO FORMA APERTA MONTAGGIO POSTERIORE GN 559-162-B-SW
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 248 g |
|---|---|
| Lunghezza | 162 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 102 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
